Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.160.0120 Shoulder Screw Steel M12 16Mm X 120Mm, 2PK | AH7TZM 38CZ39

GRAINGER M07111.160.0120 Vállcsavar acél M12 16Mm X 120Mm, 2PK

Raktáron
Tétel: AH7TZM Típus: M07111.160.0120Keresztszám: 38CZ39 / 163V96

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€41.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.24.33mm
Fejmagasság11mm
Head StyleStandard
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Csavarfej átmérője24.33mm
Csavarfej magasság11mm
Váll Dia16mm
Vállhossz120mm
Vállhossz tűrés+0.25
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menet hossza18mm
MenetméretM12
típusHatlapfejű F9 fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4712
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)4.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.160.0120 Vállcsavar acél M12 16Mm X 120Mm, 2PK
€41.04 /csomag