Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.100.0120 Shoulder Screw Steel M8 10Mm X 120Mm, 5PK | AH7TZG 38CZ34

GRAINGER M07111.100.0120 Vállcsavar acél M8 10Mm X 120Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7TZG Típus: M07111.100.0120Keresztszám: 38CZ34 / 163V91
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
€98.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.16.27mm
Fejmagasság7mm
Head StyleStandard
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Csavarfej átmérője16.27mm
Csavarfej magasság7mm
Váll Dia10mm
Vállhossz120mm
Vállhossz tűrés+0.25
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menet hossza13mm
MenetméretM8
típusHatlapfejű F9 fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.436
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.100.0120 Vállcsavar acél M8 10Mm X 120Mm, 5PK
€98.17 /csomag