Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07090.050.0012 Socket Head Cap Screw Low Steel M5 x 0.80, 12mm Length, 100PK | AH7TXC 38CY81

GRAINGER M07090.050.0012 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M5 x 0.80, 12 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7TXC Típus: M07090.050.0012Kereszthivatkozás: 38CY81
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
€14.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság3.5mm
fej típusaElő/Utó
Hossz12 "
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2718
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07090.050.0012 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M5 x 0.80, 12 mm hosszú, 100 PK
€14.68 /csomag