Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07080.240.0050 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M24 x 3.00, 50 mm hosszú, 10 PK | AH7TWP 38CY69

GRAINGER M07080.240.0050 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M24 x 3.00, 50 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7TWP Típus: M07080.240.0050Keresztszám: 38CY69 / 164J38

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€485.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.36mm
Fejmagasság13mm
fej típusaElő/Utó
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2122
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07080.240.0050 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M24 x 3.00, 50 mm hosszú, 10 PK
€485.52 /csomag