Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07041.120.0100 Aljzatfejsapka Csavaros Acél M12 x 1.25X100Mm, 10PK | AH7TVA 38CY33

GRAINGER M07041.120.0100 Aljzatfejsapka csavaros acél M12 x 1.25 x 100 mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7TVA Típus: M07041.120.0100Keresztszám: 38CY33 / 164J02
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
€46.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.25
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaHengeres
Hossz100 láb.
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9824
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07041.120.0100 Aljzatfejsapka csavaros acél M12 x 1.25 x 100 mm, 10PK
€46.09 /csomag