Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07041.100.0070 Aljzatfejes sapka csavar osztály 12.9 Acél M10 x 1.00, 70mm hosszúság, 25PK | AH7TUP 38CY23

GRAINGER M07041.100.0070 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M10 x 1.00, 70mm hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7TUP Típus: M07041.100.0070Kereszthivatkozás: 38CY23

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€171.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaHengeres
Hossz70mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.265
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07041.100.0070 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M10 x 1.00, 70mm hosszúság, 25PK
€171.87 /csomag