Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.420.0260 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M42 x 4.50x260mm | AH7TNM 38CX05

GRAINGER M07000.420.0260 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M42 x 4.50 x 260 mm

Raktáron
Tétel: AH7TNM Típus: M07000.420.0260Keresztszám: 38CX05 / 164G73

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM42 x 4.5
Meghajtó mérete32mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.63mm
Fejmagasság42mm
fej típusaHengeres
Hossz260mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M42
MenetirányJobb kéz
Menet hossza130mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.492
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.420.0260 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M42 x 4.50 x 260 mm
€73.18 /Mértékegység