Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.420.0160 Aljzatfejes sapka Csavar osztály 12.9 Acél M42 x 4.50x160mm | AH7TNH 38CX01

GRAINGER M07000.420.0160 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M42 x 4.50 x 160 mm

Raktáron
Tétel: AH7TNH Típus: M07000.420.0160Keresztszám: 38CX01 / 164G69
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
€53.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM42 x 4.5
Meghajtó mérete32mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.63mm
Fejmagasság42mm
fej típusaHengeres
Hossz160mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M42
MenetirányJobb kéz
Menet hossza130mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.381
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.420.0160 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M42 x 4.50 x 160 mm
€53.37 /Mértékegység