Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.330.0120 Aljzatfejes sapka Csavar osztály 12.9 Acél M33 x 3.50x120mm | AH7TML 38CW80

GRAINGER M07000.330.0120 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M33 x 3.50 x 120 mm

Raktáron
Tétel: AH7TML Típus: M07000.330.0120Kereszthivatkozás: 38CW80

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€33.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM33-3.5
Meghajtó mérete24mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.50mm
Fejmagasság33mm
fej típusaHengeres
Hossz120mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M33
MenetirányJobb kéz
Menet hossza100mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1012
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.330.0120 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M33 x 3.50 x 120 mm
€33.08 /Mértékegység