Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.270.0300 Aljzatfejes sapka Csavarosztály 12.9 Acél M27 x 3.00x300mm | AH7TMC 38CW72

GRAINGER M07000.270.0300 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M27 x 3.00 x 300 mm

Raktáron
Tétel: AH7TMC Típus: M07000.270.0300Keresztszám: 38CW72 / 164G43
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
€79.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM27 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.40mm
Fejmagasság27mm
fej típusaHengeres
Hossz300mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M27
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5476
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.270.0300 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M27 x 3.00 x 300 mm
€79.58 /Mértékegység