Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.240.0360 Aljzatfejsapka Csavar osztály 12.9 Acél M24 x 3.00x360mm | AH7TLM 38CW58

GRAINGER M07000.240.0360 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M24 x 3.00 x 360 mm

Raktáron
Tétel: AH7TLM Típus: M07000.240.0360Keresztszám: 38CW58 / 164G30
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
€54.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.36mm
Fejmagasság24mm
fej típusaHengeres
Hossz360mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
Menet hossza85mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3959
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.240.0360 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M24 x 3.00 x 360 mm
€54.46 /Mértékegység