Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.220.0040 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M22 x 2.50, 40mm Length, 10PK | AH7TKU 38CW41

GRAINGER M07000.220.0040 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M22 x 2.50, 40mm hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7TKU Típus: M07000.220.0040Kereszthivatkozás: 38CW41
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
€106.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM22-2.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.33mm
Fejmagasság22mm
fej típusaHengeres
Hossz40mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M22
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4804
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.220.0040 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M22 x 2.50, 40mm hosszúság, 10PK
€106.56 /csomag