Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.180.0200 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M18 x 2.50X200Mm, 5PK | AH7TKH 38CW31

GRAINGER M07000.180.0200 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M18 x 2.50X200Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7TKH Típus: M07000.180.0200Keresztszám: 38CW31 / 164G03

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18 x 2.5
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.27mm
Fejmagasság18mm
fej típusaHengeres
Hossz200mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M18
MenetirányJobb kéz
Menet hossza65mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1974
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.180.0200 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M18 x 2.50X200Mm, 5PK
€75.66 /csomag