Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.160.0240 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M16 x 2.00X240Mm, 5PK | AH7TKG 38CW30

GRAINGER M07000.160.0240 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M16 x 2.00X240Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7TKG Típus: M07000.160.0240Keresztszám: 38CW30 / 164G02
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
€104.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.24mm
Fejmagasság16mm
fej típusaHengeres
Hossz240mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.984
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.160.0240 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M16 x 2.00X240Mm, 5PK
€104.10 /csomag