Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.160.0055 Aljzatfejű sapka csavar osztály 12.9 Acél M16 x 2.00, 55mm hosszúság, 25PK | AH7TKE 38CW28

GRAINGER M07000.160.0055 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M16 x 2.00, 55mm hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7TKE Típus: M07000.160.0055Keresztszám: 38CW28 / 164F99
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
€67.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.24mm
Fejmagasság16mm
fej típusaHengeres
Hossz55mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza55mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8768
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.160.0055 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M16 x 2.00, 55mm hosszúság, 25PK
€67.99 /csomag