Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.120.0170 Aljzatfejsapka Csavaros Acél M12 x 1.75X170Mm, 10PK | AH7TJZ 38CW23

GRAINGER M07000.120.0170 Aljzatfejsapka csavaros acél M12 x 1.75 x 170 mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7TJZ Típus: M07000.120.0170Keresztszám: 38CW23 / 164F94

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€52.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaHengeres
Hossz170mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4486
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.120.0170 Aljzatfejsapka csavaros acél M12 x 1.75 x 170 mm, 10PK
€52.25 /csomag