Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.025.0025 Aljzatfejsapka csavaros acél M2.5-0.45X25Mm, 100PK | AH7THY 38CV98

GRAINGER M07000.025.0025 Aljzatfej sapka csavaros acél M2.5-0.45X25Mm, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7THY Típus: M07000.025.0025Kereszthivatkozás: 38CV98

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€26.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM2.5-0.45
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.4.5mm
Fejmagasság2.5mm
fej típusaHengeres
Hossz25 láb.
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M2.5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0954
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.025.0025 Aljzatfej sapka csavaros acél M2.5-0.45X25Mm, 100PK
€26.90 /csomag