Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M04210.160.0080 Szerkezeti csavar szénacél M16 x 2 X 80Mm, 25PK | AH7TFK 38CV40

GRAINGER M04210.160.0080 Szerkezeti csavar szénacél M16 x 2 x 80 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7TFK Típus: M04210.160.0080Keresztszám: 38CV40 / 167F05

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€200.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat10.9
Fej Dia.27mm
Fejmagasság10mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz80mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza28mm
MenetméretM16 x 2
Menet típusaRészben menetes
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0923
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04210.160.0080 Szerkezeti csavar szénacél M16 x 2 x 80 mm, 25 PK
€200.98 /csomag