GRAINGER M04210.120.0100 Szerkezeti csavar szénacél M12 x 1.75 X 100Mm, 50PK | AH7TFA 38CV31

GRAINGER M04210.120.0100 Szerkezeti csavar szénacél M12 x 1.75 x 100 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7TFA Típus: M04210.120.0100Keresztszám: 38CV31 / 167F02

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€359.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat10.9
Fej Dia.22mm
Fejmagasság8mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz100mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza23mm
MenetméretM12 x 1.75
Menet típusaRészben menetes
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2578
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04210.120.0100 Szerkezeti csavar szénacél M12 x 1.75 x 100 mm, 50 PK
€359.60 /csomag