A Bussmann FWP-500A biztosíték nagy teljesítményű elektromos rendszerekhez alkalmas, hogy megvédje a kritikus berendezéseket és áramköröket a túláram káros hatásaitól, például rövidzárlatoktól és hibáktól.
Jellemzők:
- Üvegszálból készült a szerkezeti merevség és a magas szigetelés érdekében, ami biztosítja a megbízhatóságot.
- Ez a nagy sebességű biztosíték 10 kA megszakítási névleges feszültséggel rendelkezik 700 VDC és 200 kA 700 V AC feszültség mellett, így átfogó áramkörvédelmet biztosít.
- Csavaros csatlakozással van kialakítva a biztonságos és problémamentes telepítés érdekében.
- Ezt a nagy sebességű biztosítékot egyetlen elemmel tervezték az érzékeny áramköri alkalmazások gyors és hatékony védelmére.
- Gyorsan ható jellemzővel rendelkezik, amely gyors reagálást kínál a túláram eseményekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a biztosíték kapacitása?
V. A biztosíték kapacitása, más néven biztosíték névleges érték, azt az áramerősséget jelöli, amely a biztosíték megszakító mechanizmusának aktiválásához szükséges. Amikor egy biztosíték kiolvad, megszakítja az áramkörben az elektromos áram áramlását. Jellemzően a biztosíték külsején van feltüntetve, a névleges érték általában amperben van jelölve. Az amperek az elektromos áram mértékegységeként szolgálnak, és meghatározzák az áram nagyságát, amely áthaladhat a biztosítékon, mielőtt az aktiválja és leválasztja az áramkört.
K. Biztonságos a biztosíték visszaállítása?
V. A megszakító alaphelyzetbe állítása előtt feltétlenül azonosítani kell a kioldás mögöttes okát. A megszakító alaphelyzetbe állítása csak akkor biztonságos, ha megbizonyosodott arról, hogy az áramkör túlterhelt. A megszakító ismételt alaphelyzetbe állítása a gyökér probléma megoldása nélkül veszélyes következményekhez vezethet, például ívvillanáshoz vagy akár tűzhöz is.
K. Hogyan állapítható meg, hogy melyik biztosítékot kell cserélni?
A. Vizsgálja meg a biztosítékdobozt, és vizsgálja meg a biztosítékokat tartó üvegházakat. Ha láthatóan törött biztosítékot észlel, vagy fémmaradványokat észlel az üvegen egy kiolvadt biztosíték miatt, akkor az adott biztosítékot ki kell cserélni. Biztonsági okokból a biztosíték cseréje előtt ne felejtse el kikapcsolni az áramellátást.
K. Melyik műszert használják a biztosíték működésének vizsgálatára?
V. Annak megállapításához, hogy a biztosíték kiégett-e, multiméterre van szükség. A megfelelő konfigurálás után a multiméter képes mérni a biztosítékelem ellenállását.