GRAINGER M04035.300.0001 M30X56.00 Mm OD, Szerkezeti alátét, Acél, Szénacél, Sima, 100PK | CD2FTQ 53GG55

GRAINGER M04035.300.0001 M30X56.00 Mm O.D., Szerkezeti alátét, Acél, Szénacél, Sima, 100PK

Raktáron
Tétel: CD2FTQ Típus: M04035.300.0001Kereszthivatkozás: 53GG55

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€393.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknekM30
FokozatSzénacél
Belül Dia.31.00mm
AnyagAcél
Dia kívül.56mm
csomag súlya13.91
Standard ISO EN 14399-6
Mérési rendszerMetric
Vastagság5mm
Alátét típusaSzerkezeti alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2698

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04035.300.0001 M30X56.00 Mm O.D., Szerkezeti alátét, Acél, Szénacél, Sima, 100PK
€393.65 /csomag