Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER LTB 16W/W védőlábcsúcs csúszás 31/64 kör PK25 | AG9CNU 16ZM77

GRAINGER LTB 16W/W védő lábvég csúszó 31/64 kör PK25

Raktáron
Tétel: AG9CNU Modell: LTB 16W/WKereszthivatkozás: 16ZM77
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
€48.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBútorvédő lábtippek
Kupak típusaEgyenes
színekfehér
Átmérő31 / 64 "
Magasság1 11 / 64 "
Láb kívül Dia.1 / 2 "
AnyagGumi
AlakRound
Felület típusaKemény felületek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bútorhegy rögzítési módja: csúsztatható
    • Bútortipp párna anyaga: Nincs párna

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőMagasságPkg. Menny.Ár
GRAINGER CTB 14B / W védő lábcsúszda csúsztatható a 15/64 PK10 körön AG9CKT 16ZD81 CTB 14B / WFekete15 / 64 "13 / 16 "10€13.47
GRAINGER CTB 14G/W védő lábhegy csúszás a 15/64 körön PK10 | AG9CKV 16ZD84 CTB 14G / WSzürke15 / 64 "13 / 16 "10€14.39
GRAINGER CTB 14W / W védőláb csúszó csúszás a 15/64 PK10 | AG9CKX 16ZD86 CTB 14W / Wfehér15 / 64 "13 / 16 "10€14.39
GRAINGER CTB 15B / W védőláb csúszó csúszás a 23/64 PK10 körön AG9CKZ 16ZD88 CTB 15B / WFekete23 / 64 "1"10€17.27
GRAINGER CTB 15G / W védőláb csúszás a 23/64 PK10 körön AG9CLB 16ZD90 CTB 15G / WSzürke23 / 64 "1"10€18.40
GRAINGER CTB 15W / W védőláb csúszás a 23/64 PK10 körön | AG9CLD 16ZD92 CTB 15W / Wfehér23 / 64 "1"10€18.40
GRAINGER CTB 16B / W védőláb csúszó csúszás a 31/64 PK25 körön AG9CLF 16ZD94 CTB 16B / WFekete31 / 64 "1 1 / 16 "25€44.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER LTB 16W/W védő lábvég csúszó 31/64 kör PK25
€48.41 /csomag