Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER H12-094-01T Tig hegesztőpálca 1 Lb cső 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZMT 30XP34

GRAINGER H12-094-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 3/32 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AF9ZMT Típus: H12-094-01TKereszthivatkozás: 30XP34

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€90.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTig hegesztőpálca
AWS osztályozásH12
Konténer mérete1 font
konténer típusCső
Átmérő3 / 32 "
Hossz36 ""
AnyagSzerszám acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7229909000

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSzakítószilárdságÁr
GRAINGER A2-094-01T Tig hegesztőpálca 1 Lb cső 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZJC 30XN36 A2-094-01TSzerszám acél-€85.04
GRAINGER ER70S6-094-01T Tig hegesztőpálca 1 Lb cső 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZLQ 30XP05 ER70S6-094-01TSzénacél77,000 PSI€17.80
GRAINGER ERNI55-094-01T Tig hegesztőpálca 1 Lb cső 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZMD 30XP17 ERNI55-094-01TNikkel58,000 psi€124.82
GRAINGER H13-094-01T Tig hegesztőpálca 1 Lb cső 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZMZ 30XP44 H13-094-01TSzerszám acél-€86.09
GRAINGER M2-094-01T Tig hegesztőpálca 1 Lb cső 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZNK 30XP54 M2-094-01TSzerszám acél-€141.80
GRAINGER S7-094-01T Tig hegesztőpálca 1 Lb cső 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZPC 30XP74 S7-094-01TSzerszám acél-€102.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER H12-094-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 3/32 hüvelyk átmérő
€90.97 /Mértékegység