Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER GT148PHL626234ASASCC Nagy teherbírású kar zárkészlet Tanterem | AG4YKR 35HU35

GRAINGER GT148PHL626234ASASCC Nagy teherbírású karos zárszerkezetű tanterem

Raktáron
Tétel: AG4YKR Típus: GT148PHL626234ASASCCKereszthivatkozás: 35HU35

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€263.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyúcink
Kulcsfontosságú anyagNickle Silver
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Szükséges ajtóvastagság1-3/4" to 2-1/4"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajakrúzs
StílusÍvelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.547
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7209900000

Termék részletek:

    • Hengermag típusa: Hagyományos

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKulcsfontosságú anyagBillentyűzésKeyway típusaKulcsok számaPinek számaÁr
GRAINGER GT176BSN613234ASA Nagy teherbírású karos zárszerkezet Adatvédelem | AG4YJD 35HU23 GT176BSN613234ASAOlajra dörzsölt bronzNickle SilverKulcs nélkülSchlage C.26€626.55
GRAINGER GT211PHL626234ASA Nagy teherbírású karos záras dummy | AG4YJL 35HU03 GT211PHL626234ASASzatén króm-Kulcs nélkülNincs mag--€316.15
GRAINGER GT211BSN626234ASA nagy teherbírású emelőkar lockset dummy | AG4YJM 35HU04 GT211BSN626234ASASzatén króm-Kulcs nélkülNincs mag--€321.48
GRAINGER GT211MIA626234ASA nagy teherbírású lengőkar Lockset Dummy | AG4YJN 35HU05 GT211MIA626234ASASzatén króm-Kulcs nélkülNincs mag--€321.48
GRAINGER GT116PHL626234ASASFF nagy teherbírású emelőkar locks bejárata | AG4YJP 35HU06 GT116PHL626234ASASFLSzatén króm-Kulcs nélkülNincs mag-6/7€831.55
GRAINGER GT116BSN626234ASASFL nagy teherbírású emelőkar locks bejárata | AG4YJQ 35HU07 GT116BSN626234ASASFLSzatén króm-Kulcs nélkülNincs mag-6/7€746.91
GRAINGER GT116PHL613234ASASCC nagy teherbírású emelőkar locks bejárata | AG4YJR 35HU08 GT116PHL613234ASASCCOlajra dörzsölt bronzNikkel ezüstMásképp kulcsoltSchlage C.26€270.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER GT148PHL626234ASASCC Nagy teherbírású karos zárszerkezetű tanterem
€263.76 /Mértékegység