Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BQ3B025H Molded Case Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 22kAIC at 240V | CE6LFJ

SIEMENS BQ3B025H öntött házos megszakító, 3 pólusú, 3 fázisú, 22 kAIC 240 V-on

Raktáron
Tétel: CE6LFJ Típus: BQ3B025H

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,515.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők25
frame típusaBQ
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4761
Hajó magassága (cm)6
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens BQ3B025H megszakító a panelek és kapcsolótáblák védelmére a hibás áramok ellen
    • A felcsavarozható kialakítás megkönnyíti a telepítést
    • A rakományoldali füles terminálok biztonságos csatlakozásokat kínálnak
    • Termikus-mágneses kioldó mechanizmussal van felszerelve, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BQ1B010 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 öntött tokos megszakító, BL sorozat, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 miniatűr megszakító, BQ sorozat, 3 pólusú, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BQ3B025H öntött házos megszakító, 3 pólusú, 3 fázisú, 22 kAIC 240 V-on
€1,515.60 /Mértékegység