Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASCC Nagy teherbírású kar zárkészlet LED tanterem | AG4YLT 35HU59

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASCC nagy teherbírású kar zárkészlet LED tanterem

Raktáron
Tétel: AG4YLT Típus: GT135LEDPHL626234ASASCCKereszthivatkozás: 35HU59
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
€1,067.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar LED-jelzővel
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyúcink
Kulcsfontosságú anyagNickle Silver
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Szükséges ajtóvastagság1-3/4" to 2-1/4"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajakrúzs
StílusÍvelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.547
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7209900000

Termék részletek:

    • Hengermag típusa: Hagyományos

Termékváltozatok

TermékekModellBillentyűzésKeyway típusaKulcsok számaPinek számaÁr
GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASFL Nagy teherbírású kar zárkészlet LED tanterem | AG4YLU 35HU60 GT135LEDPHL626234ASASFLKulcs nélkülNincs mag-6/7€409.39
GRAINGER GT135LEDPHL626234ASALFL Nagy teherbírású kar zárkészlet LED tanterem | AG4YLV 35HU61 GT135LEDPHL626234ASALFLKulcs nélkülNincs mag-6€409.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASCC nagy teherbírású kar zárkészlet LED tanterem
€1,067.30 /Mértékegység