Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER G15-.93F-12X24 Lapkészlet 12 Szélesség 24 Hosszúság 0.093 Vastag | AH2WPE 30FZ95

GRAINGER G15-.93F-12X24 Lapkészlet 12 Szélesség 24 Hosszúság 0.093 Vastag

Raktáron
Tétel: AH2WPE Modell: G15-.93F-12X24Kereszthivatkozás: 30FZ95

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€218.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekfehér
Ütés erőssége (font)3 font
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.500 "
AnyagPTFE
Anyag típusaStandard fokozat
Max. Hőmérséklet500
Min. Hőmérséklet Értékelés-400
Üzemi hőm. Hatótávolság-400 foktól 500 fokig F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság0.093 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.009 "
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6836
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Műanyag tulajdonságok: Kopásálló, vegyszer-/korrózióálló, elektromos alkalmazások, FDA jóváhagyással, lángálló, ütésálló, nedvességálló, súrlódásmentes felület, olajálló, UV-tűrő, kopásálló anyag

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
GRAINGER G15-60F-6X5 lapkészlet 6 szélesség 5 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKB 30FY99 G15-60F-6X55 láb.0.06 "+/- 0.006 "6"€232.49
GRAINGER G15-60F-6X10 lapkészlet 6 szélesség 10 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6X1010 láb.0.06 "+/- 0.006 "6"€431.09
GRAINGER G15-60F-6X25 lapkészlet 6 szélesség 25 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6X2525 láb.0.06 "+/- 0.006 "6"€1,050.76
GRAINGER G15-60F-6X50 lapkészlet 6 szélesség 50 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6X5050 láb.0.06 "+/- 0.006 "6"€2,093.88
GRAINGER G15-60F-12X5 lapkészlet 12 szélesség 5 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12X55 láb.0.06 "+/- 0.006 "12 "€431.09
GRAINGER G15-60F-12X10 lapkészlet 12 szélesség 10 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKG 30FZ05 G15-60F-12X1010 láb.0.06 "+/- 0.006 "12 "€882.63
GRAINGER G15-60F-12X25 lapkészlet 12 szélesség 25 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12X2525 láb.0.06 "+/- 0.006 "12 "€2,074.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER G15-.93F-12X24 Lapkészlet 12 Szélesség 24 Hosszúság 0.093 Vastag
€218.66 /Mértékegység