GRAINGER FWUIS062USA-650P USS Washer, For Screw Size 5/8 Inch, Steel, Grade 2, Black Oxide, 0.172 Inch Size Inch Dia | CP9PBW 4YJL9

GRAINGER FWUIS062USA-650P USS Washer, For Screw Size 5/8 Inch, Steel, Grade 2, Black Oxide, 0.172 Inch Size Inch Dia

Raktáron
Cikkszám: CP9PBW Modell: FWUIS062USA-650PKereszthivatkozás: 4YJL9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€411.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.303
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER FWUIS062USA-650P USS Washer, For Screw Size 5/8 Inch, Steel, Grade 2, Black Oxide, 0.172 Inch Size Inch Dia
€411.40 /csomag