Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER ESP308161620-10 gumiszegély szilikon 5/16 hüvelyk magasság 10 láb | AH7YGN 38EH94

GRAINGER ESP308161620-10 gumiszegély szilikon 5/16 hüvelyk magasság 10 láb

Raktáron
Tétel: AH7YGN Típus: ESP308161620-10Kereszthivatkozás: 38EH94
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
€25.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiszegély
Háttér típusaNem ragasztó
színekPiros
Groove mélység1 / 4 "
Horonyszélesség1 / 8 "
Hossz10 láb.
Anyagszilikon
Max. Hőmérséklet450 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-90
Teljes magasság5 / 16 "
Teljes szélesség1 / 4 "
StílusC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0968
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességHosszTeljes magasságStílusÁr
GRAINGER ESP308161620-25 gumiszegély szilikon 5/16 hüvelyk magasság 25 láb | AH7YGP 38EH95 ESP308161620-251 / 8 "25 láb.5 / 16 "C€64.19
GRAINGER ESP308161620-50 gumiszegély szilikon 5/16 hüvelyk magasság 50 láb | AH7YGQ 38EH96 ESP308161620-501 / 8 "50 láb.5 / 16 "C€124.22
GRAINGER ESP604241632-10 gumiszegély szilikon 1/4 hüvelyk szélesség 10 láb | AH7YGR 38EH97 ESP604241632-101 / 16 "10 láb.1 / 2 "F€55.31
GRAINGER ESP604241632-25 gumiszegély szilikon 1/4 hüvelyk szélesség 25 láb | AH7YGT 38EH98 ESP604241632-251 / 16 "25 láb.1 / 2 "F€142.38
GRAINGER ESP604241632-50 gumiszegély szilikon 1/4 hüvelyk szélesség 50 láb | AH7YGU 38EH99 ESP604241632-501 / 16 "50 láb.1 / 2 "F€286.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER ESP308161620-10 gumiszegély szilikon 5/16 hüvelyk magasság 10 láb
€25.58 /Mértékegység