Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER ER70S6-045-10T Tig Hegesztőrúd 10 Lb Doboz 29/64 hüvelyk Átmérő | AF9ZLK 30XN99

GRAINGER ER70S6-045-10T Tig hegesztőrúd 10 Lb doboz, 29/64 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AF9ZLK Típus: ER70S6-045-10TKereszthivatkozás: 30XN99

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€345.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTig hegesztőpálca
AWS osztályozásER70S6
Konténer mérete10 font
konténer típusDoboz
Átmérő29 / 64 "
Hossz36 ""
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság77,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7229200000

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságÁr
GRAINGER ER70S2-045-10T Tig Hegesztőrúd 10 Lb Doboz 29/64 hüvelyk Átmérő | AF9ZLC 30XN82 ER70S2-045-10T79,000 PSI€235.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER ER70S6-045-10T Tig hegesztőrúd 10 Lb doboz, 29/64 hüvelyk átmérő
€345.78 /Mértékegység