GRAINGER DRTU55-1209 szállítódob, zárt fej, 55 gallon, fekete, acél | CD3TRF 476H50

GRAINGER DRTU55-1209 szállítódob, zárt fej, 55 gallon, fekete, acél

Raktáron
Tétel: CD3TRF Típus: DRTU55-1209Kereszthivatkozás: 476H50

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€369.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
Záró típusFeszes fej
BevonatRozsda gátló
színekFekete
Fedő színefehér
Dob anyagAcél
TömítőanyagGumi
Nyomtáv18/20/18
fej típusaZárt fej
Belül Dia.22.5 "
Terhelhetőség733 font
Anyagvastagság1.2 / 0.9 / 1.2mm
Dia kívül.24 "
Teljes magasság36 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A1 / X1.6 / 300
ENSZ minősítés szilárd1A1 / X1.2 / 300
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusBevonatNyomtávfej típusaTerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságÁr
GRAINGER 5668L szállítódob nyitott fejű 55 gallon fekete | AG9RPV 21YK41 5668LKar zár gyűrű--Nyisd ki a fejet458 font23.5 "34.25 "€379.25
GRAINGER DRTL55-1209 szállítódob, 55 gallon, fekete acél, zárt fej | CD2TBL 476H48 DRTL55-1209Feszes fejEpoxi-fenol18/20/18Zárt fej733 font24 "36 "€379.15
GRAINGER DRTU55-999 szállítódob, 55 gallon, fekete acél, zárt fej | CD2TBM 476H49 DRTU55-999Feszes fejRozsda gátló20/20/20Zárt fej832 font23 "34.75 "€357.71
GRAINGER DRTU55-1212 szállítódob, 55 gallon, fekete, acél, zárt fej | CD3PAN 476H51 DRTU55-1212Feszes fejRozsda gátló18Zárt fej824 font24 "36 "€374.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER DRTU55-1209 szállítódob, zárt fej, 55 gallon, fekete, acél
€369.11 /Mértékegység