Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER CAK2-1024-225-50 Rivet Nut 10-24 Thread 0.585 Inch, 50PK | AG2UDD 32FY55

GRAINGER CAK2-1024-225-50 szegecsanyák 10-24 menet 0.585 hüvelyk, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2UDD Modell: CAK2-1024-225-50Kereszthivatkozás: 32FY55
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
€22.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.296 "
Fúró méret19 / 64 "
befejezSárga cink
Karima Dia.0.340 "
Grip tartomány0.130–0.225 ”
Fej Dia.0.340 "
Fejmagasság0.019 "
Lyuk méret0.297 "
Hossz0.585 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CAK2-1024-225-50 szegecsanyák 10-24 menet 0.585 hüvelyk, 50PK
€22.65 /csomag