Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER CAH2-3716-312-20 Rivet Nut Hex 3/8-16 Thread 0.845 Inch, 20PK | AG2UCX 32FY49

GRAINGER CAH2-3716-312-20 szegecs anya hatlapú 3/8-16 menet 0.845 hüvelyk, 20 PK

Raktáron
Tétel: AG2UCX Modell: CAH2-3716-312-20Kereszthivatkozás: 32FY49
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
€31.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.499 "
Fúró méret1 / 2 "
befejezSárga cink
Karima Dia.0.655 "
Grip tartomány0.150–0.312 ”
Fej Dia.0.655 "
Fejmagasság0.035 "
Lyuk méret0.500 "
Hossz0.845 "
AnyagAcél
Anya típusaHex
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CAH2-3716-312-20 szegecs anya hatlapú 3/8-16 menet 0.845 hüvelyk, 20 PK
€31.93 /csomag