GRAINGER B31810.016.0062 Drilling Screw #8-18 5/8 Length, 4000PK | AH3EDZ 31JJ94

GRAINGER B31810.016.0062 Fúrócsavar 8-18 5/8 hosszúság, 4000PK

Raktáron
Tétel: AH3EDZ Típus: B31810.016.0062Kereszthivatkozás: 31JJ94

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096–0.11 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.244 "a 0.250"
Hossz5 / 8 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2225
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31810.016.0062 Fúrócsavar 8-18 5/8 hosszúság, 4000PK
€251.86 /csomag