GRAINGER B31810.013.0050 Drilling Screw #6-20 1/2 Length, 7000PK | AG2GMV 31JJ92

GRAINGER B31810.013.0050 Fúrócsavar 6-20 1/2 hosszúság, 7000PK

Raktáron
Tétel: AG2GMV Típus: B31810.013.0050Kereszthivatkozás: 31JJ92

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€261.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.08–0.093 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-20
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3335
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31810.013.0050 Fúrócsavar 6-20 1/2 hosszúság, 7000PK
€261.64 /csomag