GRAINGER B31702.025.0150 önfúró csavar hatlapú 1/4-14, 1000PK | AG2GPN 31JK42

GRAINGER B31702.025.0150 Önfúró csavar hatlapú 1/4-14, 1000PK

Raktáron
Tétel: AG2GPN Típus: B31702.025.0150Kereszthivatkozás: 31JK42

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€254.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.172–0.19 ”
fej típusaHex alátét neoprén
Hex szélesség0.367–0.375 ”
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típusÖnfúró
Alátét OD0.630 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3335
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318145080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31702.025.0150 Önfúró csavar hatlapú 1/4-14, 1000PK
€254.10 /csomag