GRAINGER B31702.019.0075 Önfúró csavar #10 X 3/4 cink, 3000PK | AG2GNG 31JK12

GRAINGER B31702.019.0075 Önfúró csavar #10 X 3/4 cink, 3000PK

Raktáron
Tétel: AG2GNG Típus: B31702.019.0075Kereszthivatkozás: 31JK12

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€360.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105–0.12 ”
fej típusaHex alátét neoprén
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-16
típusÖnfúró
Alátét OD0.472 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3335
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31702.019.0075 Önfúró csavar #10 X 3/4 cink, 3000PK
€360.81 /csomag