Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12422.075.0002 Hex Locknet Wth Nylon Insert 3/4-16, 10PK | AB8PBF 26LJ04

APPROVED VENDOR U12422.075.0002 hatlapú zárháló nylon betéttel 3/4-16, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8PBF Modell: U12422.075.0002Keresztszám: 26LJ04 / 42JT40
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
€8.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezSárga cink
Fokozat8
Magasság57 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.075.0002 hatlapú zárháló nylon betéttel 3/4-16, 10PK
€8.70 /csomag