GRAINGER B29580.016.0100 önfúró csavar, hatlapfejű hajtás, #8-18 menetméret, 1 hossz, 3000 PK | AG2GPA 31JK30

GRAINGER B29580.016.0100 Önfúró csavar, hatlapú meghajtás, 8-18 menetméret, 1" hosszúság, 3000 PK

Raktáron
Tétel: AG2GPA Típus: B29580.016.0100Kereszthivatkozás: 31JK30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.364–0.384 ”
Fejmagasság0.088–0.102 ”
fej típusaK-Lath
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-18
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1549
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B29580.016.0100 Önfúró csavar, hatlapú meghajtás, 8-18 menetméret, 1" hosszúság, 3000 PK
€205.63 /csomag