GRAINGER B28100.016.0150 Piercing csavar #8 X 1 1/2 hüvelyk, 1500PK | AG2HFR 31JP08

GRAINGER B28100.016.0150 Piercing csavar #8 X 1 1/2 hüvelyk, 1500PK

Raktáron
Cikkszám: AG2HFR Típus: B28100.016.0150Kereszthivatkozás: 31JP08

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€150.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096–0.1 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Méret# 8 18-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0598
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B28100.016.0150 Piercing csavar #8 X 1 1/2 hüvelyk, 1500PK
€150.38 /csomag