GRAINGER B26661.013.0075 fémlemez csavartányér #6-20 3/4 hüvelykes, 5000PK | AG2HEA 31JN68

GRAINGER B26661.013.0075 fémlemez csavartányér #6-20 3/4 hüvelykes, 5000PK

Raktáron
Tétel: AG2HEA Típus: B26661.013.0075Kereszthivatkozás: 31JN68

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€152.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.256–0.270 ”
Fejmagasság0.087–0.097 ”
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2996
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B26661.013.0075 fémlemez csavartányér #6-20 3/4 hüvelykes, 5000PK
€152.42 /csomag