GRAINGER B08450.050.0300 Hatlapfejű csavar 1/2 hüvelykes 3 hüvelyk hosszúságú horganyzott, 150 PK | AG3BLW 32TK80

GRAINGER B08450.050.0300 Hatlapfejű csavar, 1/2 hüvelykes, 3 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 150 PK

Raktáron
Tétel: AG3BLW Típus: B08450.050.0300Kereszthivatkozás: 32TK80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezMelegen horganyzott
Hex méret3 / 4 "
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08450.050.0300 Hatlapfejű csavar, 1/2 hüvelykes, 3 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 150 PK
€246.07 /csomag