GRAINGER B08450.031.0500 Hatlapfejű csavar, 5/16 hüvelykes, 5 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 250 PK | AG3BLL 32TK71

GRAINGER B08450.031.0500 Hatlapfejű csavar, 5/16 hüvelykes, 5 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG3BLL Típus: B08450.031.0500Kereszthivatkozás: 32TK71

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€547.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezMelegen horganyzott
Hex méret1 / 2 "
Hossz5"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1565
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08450.031.0500 Hatlapfejű csavar, 5/16 hüvelykes, 5 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 250 PK
€547.09 /csomag