GRAINGER B08305.025.0300 Carriage Bolt 1/4-20 3 Inch Low Carbon Steel Zinc, 600PK | AG3BEQ 32TJ34

GRAINGER B08305.025.0300 kocsicsavar 1/4-20 3 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 600PK

Raktáron
Tétel: AG3BEQ Típus: B08305.025.0300Kereszthivatkozás: 32TJ34

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€96.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 4 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.563–0.594 ”
Fejmagasság0.125–0.145 ”
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.125–0.156 ”
Négyzet szélessége0.245–0.26 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3572
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08305.025.0300 kocsicsavar 1/4-20 3 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 600PK
€96.06 /csomag