GRAINGER B08280.025.0200 Hex Lag Screw 1/4 Inch 2 Inch Length Zinc, 900PK | AG3BJV 32TK32

GRAINGER B08280.025.0200 Hatlapfejű csavar, 1/4 hüvelykes, 2 hüvelykes hosszúságú horgany, 900 PK

Raktáron
Tétel: AG3BJV Típus: B08280.025.0200Kereszthivatkozás: 32TK32

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezHorganyzott
Hex méret7 / 16 "
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 4 "
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0894
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08280.025.0200 Hatlapfejű csavar, 1/4 hüvelykes, 2 hüvelykes hosszúságú horgany, 900 PK
€161.09 /csomag