GRAINGER B01200.075.0400 Hex Head Cap Screw 3/4-10X4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 35PK | AH8JBE 38TT72

GRAINGER B01200.075.0400 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X4 acél, 5. osztályú horganyzott, 35PK

Raktáron
Tétel: AH8JBE Típus: B01200.075.0400Kereszthivatkozás: 38TT72

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€186.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz4"
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4446
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)18.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B01200.075.0400 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X4 acél, 5. osztályú horganyzott, 35PK
€186.00 /csomag