GRAINGER B01200.062.0350 Hatlapfejű csavar 5/8-11X3-1/2 Acél, 5. osztályú horganyzott, 60PK | AH8JAX 38TT65

GRAINGER B01200.062.0350 Hatlapfejű csavar 5/8-11X3-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 60PK

Raktáron
Tétel: AH8JAX Típus: B01200.062.0350Kereszthivatkozás: 38TT65

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€139.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.643
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)18.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B01200.062.0350 Hatlapfejű csavar 5/8-11X3-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 60PK
€139.23 /csomag