GRAINGER B01200.050.0200 Hatlapfejű csavar 1/2-13X2 Acél 5. osztályú horganyzott, 160PK | AH8JCA 38TT91

GRAINGER B01200.050.0200 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X2 acél, 5. osztályú horganyzott, 160PK

Raktáron
Tétel: AH8JCA Típus: B01200.050.0200Kereszthivatkozás: 38TT91

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€175.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz2"
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8572
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B01200.050.0200 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X2 acél, 5. osztályú horganyzott, 160PK
€175.80 /csomag