GRAINGER A04104.087.0450 Hatlapfejű csavar 7/8-9X4-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 20PK | AH8WCK 39AD91

GRAINGER A04104.087.0450 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X4-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 20PK

Raktáron
Tétel: AH8WCK Típus: A04104.087.0450Kereszthivatkozás: 39AD91

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€271.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz4.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3732
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04104.087.0450 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X4-1/2 acél, 8. osztályú sárga cink, 20PK
€271.39 /csomag