GRAINGER A04100.100.0300 Hex Head Cap Screw 1-8X3 Steel Grade 8 Plain, 20PK | AH8VVH 39AC27

GRAINGER A04100.100.0300 Hatlapfejű csavar, 1-8X3 8-as fokozatú sima acél, 20 PK

Raktáron
Tétel: AH8VVH Típus: A04100.100.0300Kereszthivatkozás: 39AC27

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€222.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz3"
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04100.100.0300 Hatlapfejű csavar, 1-8X3 8-as fokozatú sima acél, 20 PK
€222.14 /csomag